Schutzhandschuhe f. Präzisionsarbeiten Uvex 6005009, Größe: 09 | Hauptmaterial: Polyamid | Abriebwiderstandswert: 3

Uvex phynomischer Schaumstoff

Siehe technische Informationen
Referenzen
Uvex:6005009
Rubix:3290716
Hersteller:6005009
EAN:4048612029343
PHYNOMIC FOAM 9 feinfühliger Schutzhandschuh für mech. Präzisionsarbeit
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Größe9
Beschichtung der Handschuhepolymer
Abriebwiderstandswert3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 60050 GR. 9 GRAU/WEISS Montagehandschuh für mech. Präzisionsarbeit, Phynomic Foam


Der Uvex phynomic foam Handschuh ist ein Feinarbeitshandschuh, der speziell entwickelt wurde, um eine außergewöhnliche Fingerfertigkeit bei präzisen mechanischen Arbeiten zu bieten. Dank seiner feuchtigkeitsbeständigen und atmungsaktiven Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung zeichnet sich dieser Handschuh durch hervorragende Abriebfestigkeit, einer sicheren Griffigkeit in trockenen und leicht feuchten Umgebungen sowie durch ein ausgezeichnetes Tastgefühl bei der Montage von Bauteilen aus.

Eigenschaften:
Dieser hochpräzise Schutzhandschuh ist ideal für Branchen, in denen präzises Arbeiten erforderlich ist. Sein Polyamid-Elasthan-Futter in Kombination mit der atmungsaktiven Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung bietet ein äußerst geringes allergenes Potenzial und sorgt für eine herausragende Fingerfertigkeit bei präzisen Arbeiten. Dank der 3D-Ergo-Technologie von Uvex passt sich der Handschuh perfekt an die Handform an und bietet einen hohen Tragekomfort. Der Handschuh ist in einer breiten Größenauswahl erhältlich und kann im Lebensmittelkontakt eingesetzt werden.

Spezifikationen:
• Fertigung: 3D-Ergo-Strick und Beschichtung
• Trägermaterial: Polyamid, Elasthan
• Beschichtung: Handfläche und Fingerspitzen mit Uvex Aqua-Polymer-Imprägnierung
• Verfügbare Größen: 5 bis 12
• Bündchen: Strickbund
• Geeignet für: Trockene und leicht feuchte Umgebungen
• Lebensmittelkontakt: Zulässig

Normen:
Der Uvex phynomic foam Handschuh entspricht der Norm EN 388 für mechanische Risiken (Schutzniveau 3121X) und bietet einen effektiven Schutz gegen Abrieb. Er ist zudem zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln. Zusätzlich erfüllt er die Anforderungen des Oeko-Tex® Standard 100, was den Verzicht auf gesundheitsschädliche Substanzen garantiert. Dermatologische Tests des ProDerm-Instituts haben eine ausgezeichnete Hautverträglichkeit bestätigt, was einen sicheren und zuverlässigen Schutz gewährleistet.

Informationen zur Marke:
Die Marke Uvex wurde 1926 gegründet und ist spezialisiert auf persönliche Schutzausrüstung (PSA). Ihr umfangreiches Sortiment umfasst Sicherheitshelme, Schutzbrillen, Handschuhe und Sicherheitsschuhe. Mit Präsenz in einer Vielzahl von Ländern stattet Uvex weltweit zahlreiche Athleten aus und setzt kontinuierlich auf Innovation, um die Sicherheit von Arbeitern und Sportlern zu gewährleisten.

Stärken

• Hohe Fingerfertigkeit für präzise Arbeiten
• Abriebfestigkeit der Stufe 3/4
• Gute Griffigkeit in trockenen und leicht feuchten Umgebungen
• Hoch atmungsaktive Beschichtung für gesteigerten Komfort

Anwendungen

Der Uvex phynomic foam Handschuh ist ideal für präzise mechanische Arbeiten in verschiedenen Branchen, darunter Luft- und Raumfahrt, Kunststoff- und Metallindustrie, Bauwesen, Wartung, Energie, Automobil- und Transportwesen, Elektronik sowie die Lebensmittelindustrie. Er bietet einen effektiven Schutz und außergewöhnliche Fingerfertigkeit für feinmotorische und präzise Arbeiten.
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe9
Beschichtung der Handschuhepolymer
Abriebwiderstandswert3
Hauptmaterialpolyamid
Schutzklassenein
Lebensmittelkontaktja
Nutzungsumgebungtrocken
Packung10
HerkunftslandDE
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,50 exkl. MwSt.
/ 10 Paar
51,76 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe

Wählen Sie Varianten (7)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an