48-128-8 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh EDGE

Kante 48128

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ansell:48-128-8
Rubix:3260242
Hersteller:48128080
EAN:20076490456119
48-128-8 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh EDGE
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe8
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 48-128-8 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh EDGE


Der Mechanik-Schutzhandschuh EDGE 48-128 ist speziell für leichte Anwendungen konzipiert und ideal für präzise Handhabungen geeignet. Die gestrickte Polyesterkonstruktion mit einer nitrilbeschichteten Handfläche bietet ein hohes Maß an Geschicklichkeit, Flexibilität und eine gute Abriebfestigkeit. Dank seiner ölabweisenden Eigenschaften ist dieser Handschuh die perfekte Wahl für leichte Arbeiten in der Technik- und Lebensmittelindustrie.

Eigenschaften:
Dieser Handschuh zeichnet sich durch seine Leichtigkeit, seinen Komfort und seine hervorragende Griffigkeit aus. Die dunkle Farbe verdeckt Schmutzspuren besser, sodass ein professionelles Erscheinungsbild länger erhalten bleibt. Er besteht aus nahtlos gestricktem Polyester und ist auf der Handfläche mit Nitril beschichtet. Im Vergleich zu Baumwollhandschuhen ist er dünner, was eine höhere Fingerfertigkeit ermöglicht. Zudem ist der Handschuh maschinenwaschbar, um seine Lebensdauer zu verlängern.

Spezifikationen:
• Material: Gestrickter und beschichteter Handschuh
• Trägergewebe: Polyester, Strickstärke 13 Gauge
• Beschichtung: 100 % Nitril
• Manschette: Gestricktes Bündchen
• Erhältliche Größen: 6, 7, 8, 9, 10
• Länge: 220 bis 270 mm je nach Größe
• Farbe: Schwarz
• Verpackungseinheit: 12 Paar pro Beutel
• Waschtemperatur: 40 °C
• Latexfrei: Ja
• Lebensmittelkontakt: Geeignet

Normen:
Dieser Handschuh erfüllt die europäischen Normen EN 388 und EN 21420 und bietet folgende Schutzstufen:

• Abriebfestigkeit: 4/4
• Schnittfestigkeit: 1/5
• Reißfestigkeit: 2/4
• Durchstichfestigkeit: 1/4
• Schnittfestigkeit nach ISO 13997: A

Zusätzlich entspricht er den EU-Vorgaben für Produkte, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.

Informationen zur Marke:
Ansell wurde 1893 in Australien gegründet und ist heute ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für persönlichen Schutz in der Industrie und im Gesundheitswesen. Das Unternehmen hält Hunderte von Patenten und beliefert Millionen Arbeitskräfte in einer Vielzahl von Ländern. Ansell ist bekannt für seine Innovationen bei Schutzprodukten, insbesondere Handschuhen und spezieller Schutzkleidung.

Stärken

• Hohe Fingerfertigkeit und Flexibilität
• Gute Abriebfestigkeit und ölabweisender Schutz
• Optimale Griffigkeit für präzise Kontrolle
• Wirtschaftliche Lösung für leichte Anwendungen
• Geeignet für die Handhabung von Lebensmitteln

Anwendungen

Der EDGE 48-128 eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter:

• Montage von Kleinteilen
• Allgemeine Handhabungsarbeiten
• Lebensmittelverpackung
• Qualitätskontrolle

Dank seiner Vielseitigkeit ist er eine ideale Wahl für verschiedene Branchen wie die Automobilindustrie, industrielle Geräte, Lebensmittelverarbeitung und mehr.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe8
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert4
Hauptmaterialpolyester
Schutzklassenein
Lebensmittelkontaktja
Werkstoffpolyester
1,45 € exkl. MwSt.
/ Paar
1,73 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe