60556-09 Unipur carbon 60556 Gr. 9 Uvex Schutzhandschuh

Handschuh UNIPUR CARBON

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Uvex:6055609
Rubix:3174305
Hersteller:6055609
EAN:4048612024782
60556-09 Unipur carbon 60556 Gr. 9 Uvex Schutzhandschuh
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe9
Beschichtung der Handschuhepolyamid
Abriebwiderstandswert2
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 60556-09 Unipur carbon 60556 Gr. 9 Uvex Schutzhandschuh


Der uvex unipur carbon Handschuh wurde speziell für präzise, mechanische Arbeiten in antistatischen Umgebungen entwickelt. Mit seinen mikroskopisch kleinen Carbon-Noppen bietet er einen hervorragenden Grip und gleichzeitig hohe Fingerfertigkeit. Die Kombination aus Polyamid und Carbon sorgt für optimale Flexibilität und macht diesen Handschuh ideal für Anwendungen, bei denen ein feines Tastgefühl gefragt ist.

Eigenschaften:
Der Handschuh ist gezielt für den Einsatz in antistatischen Arbeitsbereichen konzipiert und schützt zuverlässig vor elektrostatischen Entladungen. Die Materialzusammensetzung aus Polyamid und Carbon gewährleistet einen hohen Tragekomfort und maximale Bewegungsfreiheit, was diesen Handschuh ideal für den Umgang mit empfindlichen elektronischen Bauteilen macht. Die elastomere Beschichtung mit Carbon-Mikronoppen auf der Handinnenfläche und den Fingerspitzen ermöglicht einen sicheren Griff und hervorragende taktile Rückmeldung. Dank seiner hohen Atmungsaktivität bietet der Handschuh auch bei längerer Nutzung einen angenehmen Tragekomfort. Das gestrickte Bündchen sorgt für einen sicheren Sitz und verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln.

Spezifikationen:
• Obermatieral: Polyamid (PA), Carbon
• Beschichtung: Carbon-Mikronoppen
• Beschichtungsfläche: Handfläche, Fingerspitzen
• Typ: mit gestricktem Bündchen
• Farbe: Grau
• Wiederverwendbar

Normen:
Der antistatische uvex unipur carbon Handschuh entspricht den folgenden Normen:

• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Design und Ergonomie von Schutzhandschuhen
• EN 388 (2131): Mechanische Risiken – Schutz vor Abrieb (2/4), Schnitt (1/4), Weiterreißen (3/4) und Durchstich (1/4)
• EN 16350: Schutz vor elektrostatischer Entladung

Markeninformationen:
Uvex ist eine renommierte Marke im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung und steht für hochwertige Schutzlösungen. Seit der Gründung im Jahr 1926 entwickelt uvex innovative Produkte, welche den Schutz und den Komfort von Arbeitenden in verschiedensten Branchen verbessern – vom Bauwesen über die Industrie bis hin zum Handwerk. Mit zahlreichen Patenten und einer globalen Präsenz setzt uvex kontinuierlich neue Maßstäbe im Bereich der persönlichen Sicherheit.

Stärken

• Zuverlässiger Schutz vor elektrostatischer Aufladung, ideal für antistatische Arbeitsumgebungen
• Hervorragende Griffsicherheit durch Carbon-Mikronoppen
• Feines Tastgefühl und hohe Fingerfertigkeit für präzises Arbeiten
• Atmungsaktive Materialien für langanhaltenden Tragekomfort
• Strickbund für sicheren Sitz und Schutz vor Verunreinigungen

Anwendungen

Der uvex unipur carbon Handschuh ist für zahlreiche Anwendungen in antistatischen Arbeitsbereichen geeignet. Besonders vorteilhaft bei Tätigkeiten, die Präzision und Schutz zugleich erfordern, z. B.:

• Nutzung an Touchscreens – ermöglicht eine reibungslose Bedienung ohne Ausziehen der Handschuhe
• Elektroinstallationen mit Anforderungen an elektrostatischen Schutz
• Montage und Zusammenbau elektronischer Bauteile mit hoher Genauigkeit
• Arbeiten in trockenen Industrieumgebungen, bei denen eine gute Griffsicherheit entscheidend ist
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe9
Beschichtung der Handschuhepolyamid
Abriebwiderstandswert2
Hauptmaterialpolyamid
Schutzklasseja
Lebensmittelkontaktnein
Nutzungsumgebungtrocken
Werkstoffcarbon-mikrobenoppung
HerkunftslandDE
43,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Paar
51,17 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe