ARBEITSSCHUTZHELM AIRWING MIT LÜFTUNG Arbeitsschutzhelm AIRWING mit Lüftung
UVEX-9762030 9762030 Schutzhelm airwing B-WR weiß m. Lftg. EN 397
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:9762130
Rubix:3465436
EAN:4031101312323


Technische Zusammenfassung
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Kappeneinstellung | schieber |
| Hauptmaterial | polyester |
Produktdetails : ARBEITSSCHUTZHELM AIRWING MIT LÜFTUNG Arbeitsschutzhelm AIRWING mit Lüftung
Der Airwing B-WR Schutzhelm ist aus Polyethylen gefertigt. Der Innenraum ist mit einer Drehverstellung ausgestattet. Verstellbare und verschließbare Belüftungsöffnungen an der Vorder- und Rückseite. 6-Punkt-Textilfutter. Leicht zu ersetzendes Schweißband. Adaptersysteme für Uvex-Visiere und Ohrenkappen. Gewicht: 296 Gramm. Innen verstellbar: 52 bis 61 cm.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 350 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 290x220x160 mm |
| Farbe | gelb |
| Kappeneinstellung | schieber |
| Hauptmaterial | polyester |
| Belüftung | belüftet |
| Gewicht | 440 g |
| Werkstoff | hochdichtes polyethylen |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen