AJF030-000-800 JSP AJF030-000-800 EVO2 SCHUTZHELM
EVO2 Bauhelm, belüfteter Schieber
Siehe technische InformationenReferenzen
JSP:AJF030-000-800
Rubix:2737861
EAN:5038428126021






Technische Zusammenfassung
| Farbe | orange |
|---|---|
| Kappeneinstellung | schieber |
| Hauptmaterial | polyethylen |
Produktdetails : AJF030-000-800 JSP AJF030-000-800 EVO2 SCHUTZHELM
Bauhelm mit Standardvisier, ultraleichtem One-Touch-Reißverschluss, höhenverstellbarem und verstellbarem Tragegurt, belüftet. Universelle Schlitze. PE-Schale mit hoher Dichte, schweißhemmendes Chamlon-Futter und Kopfkappe. Gewicht: 375 g. Farben: weiß, blau, gelb, orange, rot, grün. Entspricht den Normen EN397 und EN50365.
Typ : Belüftet
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | orange |
|---|---|
| Kappeneinstellung | schieber |
| Hauptmaterial | polyethylen |
| Belüftung | belüftet |
| Gewicht | 375 g |
| Werkstoff | hdpe |
| Visier | ja |
| Herkunftsland | GB |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage