AJF030-000-600 JSP AJF030-000-600 EVO2 SCHUTZHELM
EVO2 Bauhelm, belüfteter Schieber
Siehe technische InformationenReferenzen
JSP:AJF030-000-600
Rubix:2737860
EAN:5038428126014





Produktdetails : AJF030-000-600 JSP AJF030-000-600 EVO2 SCHUTZHELM
Bauhelm mit Standardvisier, ultraleichtem One-Touch-Reißverschluss, höhenverstellbarem und verstellbarem Tragegurt, belüftet. Universelle Schlitze. PE-Schale mit hoher Dichte, schweißhemmendes Chamlon-Futter und Kopfkappe. Gewicht: 375 g. Farben: weiß, blau, gelb, orange, rot, grün. Entspricht den Normen EN397 und EN50365.
Typ : Belüftet
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | rot |
|---|---|
| Kappeneinstellung | schieber |
| Hauptmaterial | leder |
| Belüftung | belüftet |
| Gewicht | 375 g |
| Werkstoff | hdpe |
| Visier | ja |
| Herkunftsland | GB |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
105,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
