AJB160-000-100 Schutzhelm

EVOLITE belüfteter Schiebehelm

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

JSP:AJB160-000-100
Rubix:3101881
EAN:5038428123716
AJB160-000-100 Schutzhelm

Technische Zusammenfassung

Farbeweiß
Kappeneinstellungschieber
Hauptmaterialabs
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AJB160-000-100 Schutzhelm


Der EVOLite® belüftete Schutzhelm von JSP ist eine bahnbrechende Lösung für den industriellen Kopfschutz. Er wurde speziell für höchsten Tragekomfort und außergewöhnliche Leichtigkeit entwickelt. Sein ergonomisches Design und die innovativen Funktionen sorgen für optimalen Schutz und sicheren Halt, selbst bei intensiven Tätigkeiten oder starkem Wind.

Eigenschaften:
Dieser Schutzhelm gehört zu den leichtesten Sicherheitshelmen Europas und überzeugt durch eine hervorragende Stoßfestigkeit dank seiner ABS-Außenschale. Das 6-Punkt-Textilaufhängungssystem verteilt das Gewicht gleichmäßig und sorgt so für einen optimalen Tragekomfort. Die Chamlon™-Schweißbandpolsterung aus baumwollbeschichtetem PU nimmt Schweiß effizient auf und hält den pH-Wert neutral, um höchsten Komfort bei langen Einsätzen zu gewährleisten.
Das 3D-Anpassungssystem ermöglicht drei verschiedene Tiefeneinstellungen, sodass sich der Helm perfekt an die individuelle Kopfform anpassen lässt. Dank des OneTouch™-Schnellverstellsystems kann der Helm mit einer einzigen Bewegung sicher festgezogen werden. Die universellen Steckplätze bieten die Möglichkeit zur sicheren Befestigung einer Vielzahl von Zubehörteilen (separat erhältlich), darunter Visiere und Gehörschutzkapseln von JSP. Die Revolution™-Drehverstellung sitzt tief im Nacken, um selbst bei starkem Wind oder intensiven Arbeiten einen optimalen Halt zu gewährleisten.

Spezifikationen:
• Gewicht: 328 g
• Material der Helmschale: ABS
• Kopfgrößenbereich: 53–64 cm
• Stoßfestigkeit: 50 Joule
• Einsatztemperatur: -40°C bis +50°C
• Verstellsystem: OneTouch™ Schnellverstellung
• Belüftung: Ja

Normen:
Der EVOLite® Schutzhelm erfüllt die EN 397-Norm, die die Anforderungen an Sicherheitshelme für den industriellen Einsatz definiert. Dazu gehören Schlagfestigkeit, Stoßdämpfung und Schutz vor herabfallenden Objekten. Zudem bietet der Helm Schutz bei extremen Temperaturen und seitlichen Verformungen, was eine höchstmögliche Sicherheit in unterschiedlichen Arbeitsumgebungen gewährleistet.

Markeninformation:
JSP Safety, gegründet im Jahr 1964, ist ein weltweit führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) für den Kopfbereich. Das britische Unternehmen ist spezialisiert auf die Entwicklung innovativer Schutzhelme, Gehörschutz, Atemschutzgeräte und Schutzbrillen. Dank eigener Forschungs- und Entwicklungszentren übertrifft JSP regelmäßig die internationalen Sicherheitsstandards. Zudem setzt das Unternehmen auf Nachhaltigkeit, indem es 100 % recycelbare Produkte herstellt und die Produktionsprozesse kontinuierlich optimiert.

Stärken

• Extrem leicht – reduziert Ermüdung bei langen T Tragezeiten
• Herausragender Tragekomfort dank 6-Punkt-Textilaufhängung und Chamlon™-Schweißband
• 3D-Anpassungssystem für eine perfekte, individuelle Passform
• Optimierte Belüftung für besseren Luftstrom und angenehmes Tragegefühl bei hohen Temperaturen
• Universelle Steckplätze für Zubehör wie Visiere und Gehörschutzkapseln

Anwendungen

Der EVOLite® Schutzhelm ist ideal für eine Vielzahl von Branchen, darunter:
• Bauwesen und Industrie
• Lebensmittelproduktion und -verarbeitung
• Luft- und Raumfahrt, Flughafeninfrastruktur
• Bergbau, Steinbrüche und Rohstoffabbau
• Erneuerbare Energien (Wind- und Solarparks)
• Fertigung, Facility Management und öffentlicher Dienst

Technische Informationen


Attribute
Farbeweiß
Kappeneinstellungschieber
Hauptmaterialabs
Belüftungbelüftet
Gewicht300 g
Werkstoffabs
Visierja
HerkunftslandGB
445,40 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
530,03 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen