AJF170-000-500 AJF170-000-500 Evo3 Mid Peak Ventilated Wheel Ratchet - Blue

EVO®3 Revolution® Radratsche - Blau - belüftet

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

JSP:AJF170-000-500
Rubix:2006252
EAN:5038428126120
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbeblau
Kappeneinstellunggestell
Hauptmaterialpolyethylen
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AJF170-000-500 AJF170-000-500 Evo3 Mid Peak Ventilated Wheel Ratchet - Blue


Der JSP EVO®3 Schutzhelm mit mittlerem Schirm und Belüftungssystem bietet zuverlässigen Schutz bei gleichzeitig hohem Tragekomfort – ideal für den täglichen Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen. Ausgestattet mit einem robusten HDPE-Helmschalenmaterial, einem ergonomischen 3D-Tragharnisch und einem effizienten Belüftungssystem, sorgt dieser Industriehelm für Sicherheit, Komfort und individuelle Anpassung.

Eigenschaften:
Der EVO®3 überzeugt durch seine stoßfeste PEHD-Helmschale (Polyethylen hoher Dichte) und den 3D-Textharnisch, der sich in der Tiefe verstellen lässt und so eine passgenaue und stabile Positionierung ermöglicht.
Das Chamlon™ Schweißband absorbiert Feuchtigkeit effektiv und fühlt sich weich auf der Haut an – ideal für längere Tragezeiten.
Das Revolution™ Drehrad-System erlaubt eine präzise und schnelle Einstellung mit nur einer Hand.
Der Helm ist mit universellen Steckplätzen ausgestattet, um Zubehör wie JSP Sonis® Gehörschutz oder Surefit™ Gesichtsschutzsysteme anzubringen.
Die seitlichen Lüftungsschlitze sorgen für Luftzirkulation und reduzieren Hitzestau – perfekt für heiße Arbeitstage.

Technische Daten:
• Kopfumfang: 53–64 cm (einstellbar)
• Gewicht: ca. 372 g
• Material Helmschale: Polyethylen hoher Dichte (PEHD)
• Tragharnisch: Textil, 3D-verstellbar
• Einstellsystem: Revolution™ Ratschensystem (Drehrad)
• Belüftung: Ja (seitlich)
• Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +50 °C
• Zubehörkompatibilität: Universelle Steckplätze für Gehörschutz, Gesichtsschutz, EVOSpec® Visiere etc.
• Personalisierung: geeignet für Firmenlogo-Druck

Normen:
Der EVO®3 Helm ist ein PSA-Kopfschutz der Kategorie II und CE-zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425.
Er entspricht der EN 397, inklusive:
• Schutz gegen Stoß- und Durchdringungsgefahren
• Widerstand gegen Schmelzmetallspritzer
• Einsatz bei niedrigen Temperaturen (bis –40 °C)

Informationen zur Marke:
JSP Safety, gegründet 1964 in Großbritannien, zählt zu den weltweit führenden Herstellern von persönlicher Schutzausrüstung „oberhalb des Halses“. Das Unternehmen entwickelt moderne Schutzhelme, Gehörschutz, Atemschutzlösungen und Schutzbrillen – mit Fokus auf Innovation, Ergonomie und Einhaltung höchster internationaler Sicherheitsnormen.
JSP ist in über 20 Ländern aktiv und betreibt rund 50 internationale Niederlassungen. Nachhaltigkeit, Qualität und Komfort stehen im Zentrum jeder Produktentwicklung.

Stärken

• Maximaler Kopfschutz dank stoßfester PEHD-Schale
• Komfortables Tragen durch 3D-verstellbaren Tragharnisch
• Effektive Belüftung für angenehme Temperaturen im Helm
• Einfache Justierung mit dem Revolution™ Ratschensystem
• Individuelle Anpassung mit Kompatibilität für vielfältige JSP-Zubehörteile
• Witterungsbeständig von –40 °C bis +50 °C
• Ideal für Branding: große Fläche für Firmenlogos

Anwendungen

Der EVO®3 eignet sich perfekt für:
• Industrie- und Produktionsbetriebe
• Baugewerbe & Hoch-/Tiefbau
• Maschinenbau & Instandhaltung
• Logistik & Lagerbetrieb
• Öffentliche Infrastruktur & Versorgungsunternehmen
Dank seines ergonomischen Designs und seiner Zubehörkompatibilität ist er die erste Wahl für Profis, die Wert auf Schutz, Komfort und Flexibilität legen.

Technische Informationen


Attribute
Farbeblau
Kappeneinstellunggestell
Hauptmaterialpolyethylen
Belüftungbelüftet
Gewicht372 g
Werkstoffhdpe
Visierja
15,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,89 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage