H700NVW PP10010132, Ratschen-Verschlußsystem
3M™ Schutzhelm Serie H700
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000104208
Rubix:1970300
Hersteller:7000104208
EAN:4046719816170






Technische Zusammenfassung
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Kappeneinstellung | gestell |
| Hauptmaterial | polyethylen |
Dokumente
Produktdetails : H700NVW PP10010132, Ratschen-Verschlußsystem
3M™ Schutzhelme der Serie H700 gehören zu unserer Serie leichter Schutzhelme mit Kunststoffschweißband und belüftetem Kopfbügel für verbesserten Komfort. Mit kurzem Schirm und einer Kopfbebänderung, die um 180° gedreht werden kann, um ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen. Erhältlich mit Pinlock- oder Ratschenverschluss.
Widerstandsfähige Gewebeschleifscheiben für allgemeine Schleif- und Abtragsarbeiten. Durch Farbcodierung einfache Unterscheidung der Körnungen. Schleifscheiben mit keramischem Korn zur Bearbeitung von Edelstahl. Keine Temperaturverfärbung des Werkstücks dank integriertem Schleifhilfsmittel.
Stärken
• Komfortable, stabile und leichte Schutzhelme
• Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Sicht nach oben
• Kopfbebänderung um 180° drehbar, um bei Arbeiten in beengten Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen
• Belüftetes Kopfband für verbesserten Komfort
• Zugelassen für den Einsatz bei -30 °C (EN397:2012) und -50 °C (GOST EN397:2012)
Anwendungen
Baugewerbe - Bergbau - Forstwirtschaft - Leichtindustrie - Öl & Gas
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Kappeneinstellung | gestell |
| Hauptmaterial | polyethylen |
| Belüftung | belüftet |
| Gewicht | 375 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
368,00 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
437,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort