AJF170-000-100 EVO3 Standard Schirm
Sicherheitskopfhaube EVO 3 weiß
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
JSP:AJF170-000-100
Rubix:3251137
EAN:5038428126090






Technische Zusammenfassung
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Kappeneinstellung | gestell |
| Hauptmaterial | polyethylen |
Dokumente
Produktdetails : AJF170-000-100 EVO3 Standard Schirm
Der EVO®3 Comfort Plus Schutzhelm von JSP ist eine zuverlässige und leistungsstarke Schutzlösung für Fachkräfte in den unterschiedlichsten industriellen Arbeitsumgebungen. Mit seiner extrem widerstandsfähigen Helmschale aus hochdichtem Polyethylen (HDPE) und dem anpassbaren 3D-Textilinnenleben bietet er ganztägigen Tragekomfort. Das Revolution®-Drehrad ermöglicht eine präzise Einhandverstellung für eine optimale Passform.
Eigenschaften:
Dieser Helm vereint Widerstandsfähigkeit mit hohem Tragekomfort. Die HDPE-Helmschale übertrifft die Anforderungen der Norm EN 397 und bietet einen außergewöhnlichen Schutz gegen Stöße, heiße Feststoffe und extreme Bedingungen. Das 6-Punkt-Textil-Innenleben gewährleistet eine gleichmäßige Druckverteilung auf dem Kopf. Das Chamlon™-Schweißband aus Baumwolle mit PU-Beschichtung nimmt Schweiß effizient auf, während das 3D-Einstellsystem die Tiefenverstellung des Innenlebens in drei Positionen erlaubt. Das tief sitzende Revolution®-Drehrad im Nacken sorgt für einen sicheren Halt und intuitive Bedienung. Der Helm verfügt außerdem über universelle Steckplätze für Zubehör wie Surefit™-Gehörschutz oder Gesichtsschutzvisiere.
Spezifikationen:
• Kopfumfang: 53 bis 64 cm
• Gewicht: 372 g
• Helmschale: recycelbares HDPE
• Innenleben: Textil, 6-Punkt-Befestigung
• Verstellung: Revolution®-Drehrad
• Tiefeneinstellung: 3 Positionen (3D-Einstellung)
• Schirm: Standard
• Belüftung: ja (seitlich und hinten)
• Einsatztemperatur: -40 bis +50 °C
Normen:
• Entspricht der Norm EN 397
Markeninformationen:
JSP Safety wurde 1964 gegründet und ist ein britisches Unternehmen, das sich auf die Herstellung persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere im Bereich Kopf- und Atemschutz, spezialisiert hat. Mit eigenen Forschungs- und Entwicklungszentren in Großbritannien sowie globalen Produktionsstandorten setzt JSP Maßstäbe durch kontinuierliche Innovationen und höchste Sicherheitsstandards, die internationale Normen übertreffen. Zudem engagiert sich JSP stark für Nachhaltigkeit mit dem Ziel, vollständig recycelbare Produkte herzustellen und seine Produktionsprozesse stetig zu verbessern.
Eigenschaften:
Dieser Helm vereint Widerstandsfähigkeit mit hohem Tragekomfort. Die HDPE-Helmschale übertrifft die Anforderungen der Norm EN 397 und bietet einen außergewöhnlichen Schutz gegen Stöße, heiße Feststoffe und extreme Bedingungen. Das 6-Punkt-Textil-Innenleben gewährleistet eine gleichmäßige Druckverteilung auf dem Kopf. Das Chamlon™-Schweißband aus Baumwolle mit PU-Beschichtung nimmt Schweiß effizient auf, während das 3D-Einstellsystem die Tiefenverstellung des Innenlebens in drei Positionen erlaubt. Das tief sitzende Revolution®-Drehrad im Nacken sorgt für einen sicheren Halt und intuitive Bedienung. Der Helm verfügt außerdem über universelle Steckplätze für Zubehör wie Surefit™-Gehörschutz oder Gesichtsschutzvisiere.
Spezifikationen:
• Kopfumfang: 53 bis 64 cm
• Gewicht: 372 g
• Helmschale: recycelbares HDPE
• Innenleben: Textil, 6-Punkt-Befestigung
• Verstellung: Revolution®-Drehrad
• Tiefeneinstellung: 3 Positionen (3D-Einstellung)
• Schirm: Standard
• Belüftung: ja (seitlich und hinten)
• Einsatztemperatur: -40 bis +50 °C
Normen:
• Entspricht der Norm EN 397
Markeninformationen:
JSP Safety wurde 1964 gegründet und ist ein britisches Unternehmen, das sich auf die Herstellung persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere im Bereich Kopf- und Atemschutz, spezialisiert hat. Mit eigenen Forschungs- und Entwicklungszentren in Großbritannien sowie globalen Produktionsstandorten setzt JSP Maßstäbe durch kontinuierliche Innovationen und höchste Sicherheitsstandards, die internationale Normen übertreffen. Zudem engagiert sich JSP stark für Nachhaltigkeit mit dem Ziel, vollständig recycelbare Produkte herzustellen und seine Produktionsprozesse stetig zu verbessern.
Stärken
• Extrem robuste Helmschale übertrifft EN397-Anforderungen
• Präzises 3D-Einstellsystem für maximalen Tragekomfort
• Revolution®-Drehrad für einfache und schnelle Anpassung
• Effektive Belüftung für angenehmes Innenklima
• Hoch absorbierendes und bequemes Chamlon™-Schweißband
• Breite Kompatibilität mit Zubehör (Visiere, Gehörschutz, EVOSpec®)
• Präzises 3D-Einstellsystem für maximalen Tragekomfort
• Revolution®-Drehrad für einfache und schnelle Anpassung
• Effektive Belüftung für angenehmes Innenklima
• Hoch absorbierendes und bequemes Chamlon™-Schweißband
• Breite Kompatibilität mit Zubehör (Visiere, Gehörschutz, EVOSpec®)
Anwendungen
• Bau- und Hochbauarbeiten
• Industrielle Instandhaltung
• Schwer- und Fertigungsindustrie
• Kraftwerke und Energieinfrastruktur
• Logistik, Lager und Transport
• Industrieanlagen und petrochemische Standorte
• Baustellenbesichtigungen und technische Einsätze
• Umgebungen mit hoher Stoß- und Partikelexposition
• Außeneinsätze bei widrigen Wetterbedingungen
• Industrielle Instandhaltung
• Schwer- und Fertigungsindustrie
• Kraftwerke und Energieinfrastruktur
• Logistik, Lager und Transport
• Industrieanlagen und petrochemische Standorte
• Baustellenbesichtigungen und technische Einsätze
• Umgebungen mit hoher Stoß- und Partikelexposition
• Außeneinsätze bei widrigen Wetterbedingungen
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Kappeneinstellung | gestell |
| Hauptmaterial | polyethylen |
| Belüftung | belüftet |
| Gewicht | 372 g |
| Werkstoff | hdpe |
| Visier | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std