UVEX-9772030 9772030 Schutzhelm pheos B-WR weiß

Helme Pheos B-WR

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Uvex:9772030
Rubix:2944665
Hersteller:9772030
EAN:4031101510255
UVEX-9772030 9772030 Schutzhelm pheos B-WR weiß

Technische Zusammenfassung

Farbeweiß
Kappeneinstellunggestell
Hauptmaterialpolyethylen
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UVEX-9772030 9772030 Schutzhelm pheos B-WR weiß


Der uvex pheos B-WR Schutzhelm bietet optimalen Schutz auf Baustellen und in industriellen Umgebungen. Dank seines leichten und ergonomischen Designs, vereint er hohen Tragekomfort, zuverlässige Sicherheit und die Möglichkeit zur Kombination mit verschiedenem Zubehör, für vielseitige Einsatzbereiche.

Eigenschaften:
Dieses Modell verfügt über eine besonders stabile, verformungsresistente Helmschale, welche einen maximalen Schutz vor Stößen und seitlichem Druck bietet. Das integrierte climazone-Belüftungssystem, mit drei individuell einstellbaren Öffnungen, sorgt für eine effektive Luftzirkulation und ein angenehmes Temperaturklima. Die Feineinstellung erfolgt über ein praktisches Drehrad, mit dem sich der Helm mühelos und passgenau für perfekten Sitz bei jedem Träger in der Breite anpassen lässt. Ein textiler Einsatz mit sechs Befestigungspunkten gewährleistet erhöhte Stabilität und optimalen Halt auf dem Kopf und reduziert so die Ermüdung bei längeren Tragezeiten. Seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) ermöglichen die Befestigung von Kapselgehörschutz und Visierschutz aus der uvex pheos-Serie. Das verlängerte Visier schützt das Gesicht zuverlässig vor umherfliegenden Teilchen und Stößen. Dank der integrierten Vorrichtung zur Befestigung einer Stirnlampe ist dieser Helm auch für Arbeitsumgebungen mit geringer Beleuchtung hervorragend geeignet.

Spezifikationen:
• Material: Hochdichtes Polyethylen (HDPE), besonders robust und formstabil
• Kopfgrößenbereich: 52 – 61 cm
• Gewicht: 430 g
• Seitliche Euroslot-Steckplätze (30 mm) zur Anbringung von Schutzzubehör
• Verlängertes Visier für verbesserten Gesichtsschutz
• Drei individuell einstellbare Belüftungsöffnungen für optimalen Komfort
• Stufenlose Größenanpassung über integriertes Drehrad
• Textile Innenausstattung mit 6-Punkt-Aufhängung für besten Sitz
• Kompatibel mit uvex pheos Zubehör (Brillen, Visiere, Gehörschutz, Stirnlampe)

Normen:
Der uvex pheos B-WR Helm erfüllt die strengen Anforderungen der Norm EN 397 und bietet damit einen zuverlässigen Schutz vor mechanischen Einwirkungen und Gefahren im industriellen Umfeld. Er ist zusätzlich für den Einsatz bei extrem niedrigen Temperaturen (bis -30 °C) sowie gegen Spritzer von geschmolzenem Metall (MM) geprüft und zugelassen. Zudem ist er CE-zertifiziert gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung (PSA).

Markeninformationen:
Uvex ist eine international renommierte Marke im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Seit der Gründung im Jahr 1926 steht Uvex für innovative, leistungsstarke Lösungen, welche die Sicherheit von Mitarbeitenden in verschiedensten Industriebranchen gewährleisten. Durch kontinuierliche Forschung und modernste Technologien entstehen Produkte, die Komfort, Langlebigkeit und höchste Performance vereinen. Mit einer Präsenz in über 20 Ländern zählt Uvex zu den führenden Akteuren im Bereich Arbeitsschutz weltweit.

Stärken

• Effektiver Schutz vor Stößen und seitlichem Druck
• Climazone-Belüftungssystem für bestes Thermoklima
• Präzise Passform dank integriertem Drehrad-System
• Kompatibel mit umfangreichem Zubehör für individuelle Schutzlösungen
• Geeignet für extreme Temperaturen bis -30 °C
• Langlebige Materialien für dauerhaften Einsatz

Anwendungen

Dieses Modell ist ideal für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen wie Baustellen, Produktionsstätten oder industrielle Einsatzbereiche mit mechanischen und thermischen Gefahren. Der Helm ist Besonders geeignet für Bauarbeiter, Instandhaltungspersonal und Fachkräfte, die unter herausfordernden industriellen Bedingungen tätig sind.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht296g + 98g pour la coiffe intérieure g
Verpackungsmaße (L x B x H)300x220x200 mm
Farbeweiß
Kappeneinstellunggestell
Hauptmaterialpolyethylen
Belüftungbelüftet
Gewicht430 g
Werkstoffhdpe
Visierja
HerkunftslandDE
13,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,47 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Farbe