Referenzen
Gedore:1.07/1A
Rubix:1045433
Hersteller:8114080
EAN:4036976103878


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Greifer | 3 |
|---|---|
| Innenkapazität | 180 mm |
| Außenkapazität | 130 mm |
Produktdetails : 1.07/1A Universal-Abzieher 3armig 130x100mm
Sicherer Halt und zentrisches Abziehen durch gleichmäßige Lastverteilung auf 3 Abzughaken , Kräftige, ergonomisch geformte Traverse, Haken glühend im Gesenk geschmiedet, Abzughaken mit bewährter Schraubverbindung für eine kraftschlüssige Verbindung, Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar, Nitrocarburierte Spindeloberfläche, verschleißfest und korrosionsbeständig, Spindel bleibt leichtgängig und sauber – fetten oder ölen nicht notwendig, Traverse kombinierbar mit weiteren Spindel-/ Hakenausführungen und -längen aus dem GEDORE Abzieher-Baukasten, Austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar
• Max. Spannweite 130 mm außen, • Spanntiefe 100 mm, • Sicherer Halt und zentrisches Abziehen durch gleichmäßige Lastverteilung auf 3 Abzughaken, • Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar, • Austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Greifer | 3 |
|---|---|
| Innenkapazität | 180 mm |
| Außenkapazität | 130 mm |
| Tiefe | 100 mm |
| Extraktionskraft | 3 t |
| Durchmesser | 17 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage