Abzieher Gedore 1.06/3A-E, Innenkapazität: 420 mm | Außenkapazität: 350 mm | Extraktionskraft: 7.5 t

Schnellspann-Abzieher

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore:1.06/3A-E
Rubix:1245414
Hersteller:1220160
EAN:4036976106305
1.06/3A-E Schnellspann-Abzieher 2-armig 350x200 mm
Technische Zusammenfassung
Anzahl Greifer2
Innenkapazität420 mm
Außenkapazität350 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1.06/3A-E Schnellspann-Abzieher 2-armig 350x200 mm


Bewährtes Modell für sicheres und schnelles Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellagern usw., Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung, Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen, Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar, Als Zubehör austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar, Schnelles und unkompliziertes Einstellen und Nachjustieren durch Schnellspann-Abzughaken, Nachrüstbar mit Hydraulikspindel (s. Tabelle)

Stärken

-Bewährtes Modell für sicheres und schnelles Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellagern usw.
Starkes Gesenkschmiedemuster
Skala für gleichmäßige Einstellung der Abziehbeine. Ermöglicht zentriertes Abziehen mit optimaler Krafteinleitung auch bei extrem hohen Abzugskräften
Kann durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendet werden
Austauschbare Haken für verschiedene Spanntiefen als Zubehör erhältlich
Schnellspannschenkel für schnelles, einfaches Einrichten und Einstellen
Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle)

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Greifer2
Innenkapazität420 mm
Außenkapazität350 mm
Tiefe200 mm
Extraktionskraft7,5 t
Durchmesser27 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
285,74 exkl. MwSt.
/ Stück
340,03 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage