U.35 Aussenabzieher 15 - 75 mm

U.35 - Auszieher für Außengriff, breite Klauen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:U.35
Rubix:3669793
EAN:3148510683003
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Greifer2
Innenkapazität15 mm
Außenkapazität75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : U.35 Aussenabzieher 15 - 75 mm


Der U.P-Abzieher mit breiten Greifarmen von Facom ist für ein sicheres und effizientes Abziehen mechanischer Bauteile entwickelt. Dank seiner verstellbaren Konfiguration und Außenaufnahme eignet er sich für vielfältige Einsatzsituationen in der industriellen Instandhaltung und Maschinenreparatur.

Eigenschaften:
Der Facom U.P-Abzieher mit breiten Greifarmen ermöglicht eine Außenabnahme und ist ideal, um fest sitzende Bauteile zu lösen, ohne diese zu beschädigen. Er bietet zwei unterschiedliche Konfigurationen.
Gekreuzte Greifarme für maximale Sicherheit.
Ungekreuzte Greifarme für verdoppelte Abzugskapazität, wobei die gekreuzte Konfiguration vorrangig zu nutzen ist.
Zusätzlich stellt Facom spezifische Ersatzstiftsätze bereit, um die Effizienz des Werkzeugs langfristig zu gewährleisten. Der spezielle Handgriff sorgt für eine stabile Handhabung, während das breite Greifprofil den Einsatzbereich deutlich erweitert.

Spezifikationen:
• Selbstspannend: Ja
• Abzieher-Typ: Außenabzieher
• CE-Kennzeichnung: Ja
• Anzahl der Greifarme: 2
• Anzahl der Ersatzstifte / Aufsätze: 2
• Anzahl der Teile: 3
• Abzieherprofil: Breit
• Spezialgriff: Ja
• Antriebsdurchmesser Bolzen: Einzeldurchmesser

Normen:
• CE-Kennzeichnung

Markeninformationen:
Facom, gegründet 1918, ist eine führende französische Marke im Bereich professioneller Werkzeuge. Bekannt für höchste Qualitätsansprüche, entwickelt Facom robuste und innovative Lösungen für Wartung, Automobilindustrie, Luftfahrt und Industrieanwendungen. Mit über 10.000 Referenzen investiert das Unternehmen kontinuierlich in Innovation, um den steigenden Anforderungen von Fachanwendern gerecht zu werden.

Stärken

• Sichere Abnahme dank gekreuzter Greifarme
• Verdoppelte Abzugskapazität bei ungekreuzter Konfiguration für besonders anspruchsvolle Anwendungen
• Kompatibel mit Schlag- bzw. Gleithammer für höhere Effizienz bei minimalem Kraftaufwand
• Breites Greifprofil für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
• Spezialgriff für eine feste, ergonomische Handhabung
• Zubehör und Ersatzteile verfügbar zur Verlängerung der Werkzeuglebensdauer
• CE-Kennzeichnung für Einhaltung europäischer Sicherheitsstandards

Anwendungen

Der Facom U.P-Abzieher mit breiten Greifarmen ist die ideale Wahl für alle Abziehvorgänge mit Außenaufnahme. Besonders geeignet ist er für die mechanische Instandhaltung, Maschinenreparatur sowie den Einsatz in der Kfz-Technik. Er erfüllt höchste Anforderungen in industriellen Umgebungen, in denen Sicherheit, Robustheit und Flexibilität unverzichtbar sind. Typische Einsatzfelder sind die Schwerindustrie, die Wartung von Produktionsanlagen sowie spezialisierte Werkstätten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1105 g
Verpackungsmaße (L x B x H)195x110x80 mm
Gewicht der Verpackung1104 g
Anzahl Greifer2
Innenkapazität15 mm
Außenkapazität75 mm
Tiefe90 mm
Extraktionskraft4 t
Typu.35
171,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
203,93 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage