Referenzen
Gedore:1.11/2
Rubix:1245572
Hersteller:8003090
EAN:4036976104363

Produktdetails : 1.11/2 Abzieher 3-armig 160x130 mm
Bewährte, kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellager usw., Die doppelseitig verwendbaren breiten oder schmalen Hakenenden pressen sich beim Belasten selbsttätig an, Die breiten Hakenenden der Abzieher No. 1.11/2, /3, /4 und /5 sind mit 8 mm Schlitzen versehen, so dass Scheiben oder Zahnräder auch mit Hilfe von 8 mm Schrauben abgezogen werden können
Stärken
•Bewährtes, robustes Design zum Entfernen von Scheiben, Rädern, Kugellagern etc.
Die breiten oder schmalen Hakenenden, die beidseitig verwendbar sind, pressen sich bei Belastung automatisch an.
Die breiten oder schmalen Hakenenden, die beidseitig verwendbar sind, pressen sich bei Belastung automatisch an.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Greifer | 3 |
|---|---|
| Außenkapazität | 160 mm |
| Tiefe | 130 mm |
| Extraktionskraft | 7,5 t |
| Durchmesser | 19 mm |
| Typ | abzieher |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
163,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen