Referenzen
SMC:AFM30-F02-A
Rubix:2184484
Hersteller:AFM30-F02-A
EAN:3618035589963

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 0,3 µm |
Dokumente
Produktdetails : AFM30-F02-A Mikrofilter
Modularer Nebelabscheider
Nennfiltrationsgrad 0,3 µm
Maximaler Durchfluss bis zu 1100 l/min (ANR, 0,7MPa)
Anschlussgröße von 1/8 bis 1
Einfacher Austausch und geringerer Platzbedarf für die Wartung
Option zur automatischen Entleerung durch Schwimmer.
Nennfiltrationsgrad 0,3 µm
Maximaler Durchfluss bis zu 1100 l/min (ANR, 0,7MPa)
Anschlussgröße von 1/8 bis 1
Einfacher Austausch und geringerer Platzbedarf für die Wartung
Option zur automatischen Entleerung durch Schwimmer.
AFM20-40-A, Wartungsgeräte (neue FRL) in Modulbauweise, Mikrofilter
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 57x129x53 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 226 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/4 '' |
| Filterfeinheit | 0,3 µm |
| Volumenstrom | 450 l/min |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage