LFP-D-MAXI-40M Filterpatrone

LFP Filterpatrone

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LFP-D-MAXI-40M
Rubix:441261
Hersteller:363664
EAN:4052568045807
LFP-D-MAXI-40M Filterpatrone

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1 ''
Filterfeinheit40 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LFP-D-MAXI-40M Filterpatrone


Filterpatrone LFP-D-MAXI-40M für Wartungsgeräte. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Filterfeinheit=40 µm, Werkstoffhinweis=RoHS konform

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)51x35x35 mm
Bruttogewicht17,45 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1 ''
Filterfeinheit40 µm
Typfilter cartridge lfp-d-maxi-40m 363664
Volumenstrom3800 l/min
Min. Betriebsdruck2 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
Max. Temperatur60 °C
Verbindungg1
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84219990
30,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,38 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen