ULTRANE 549 9 Montagehandschuhe Ultrane 549 weiß Gr. 9
Ultran 549
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
MAPA:549-9
Rubix:2862131
Hersteller:34549019
EAN:3245425494196


Technische Zusammenfassung
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
Dokumente
Produktdetails : ULTRANE 549 9 Montagehandschuhe Ultrane 549 weiß Gr. 9
Der Ultrane 549 von Mapa ist ein hochwertiger Schutzhandschuh für präzise Montage- und Handhabungsarbeiten. Die leichte Konstruktion unterstützt eine hohe Fingerfertigkeit und reduziert gleichzeitig Risiken durch wiederholte Tätigkeiten, wie Abrieb und Mikroverletzungen.
Eigenschaften:
Die Ultrane 549 Schutzhandschuhe bestehen aus einem nahtlosen Strickträger mit Polyurethan-Beschichtung. Diese Kombination gewährleistet eine ausgezeichnete Tastempfindlichkeit bei feinmotorischen Arbeiten. Die zellulare Struktur des Polyurethans unterstützt den Feuchtigkeitstransport, während die offene Struktur des Liners eine effektive Belüftung der Hand ermöglicht. Der atmungsaktive Handrücken verbessert zusätzlich die Luftzirkulation während des Einsatzes. Die silikonfreie Ausführung verhindert Rückstände auf empfindlichen Oberflächen, insbesondere vor Lackierprozessen. Der Handschuh enthält DMF-Spuren innerhalb der zulässigen Arbeitsplatzgrenzwerte. Eine spezielle Verpackung ermöglicht zudem den Einsatz in Automatenlösungen.
Spezifikationen:
• Material: Polyurethan
• Farbe: Weiß
• Innenausführung: nahtloser Strickträger
• Außenausführung: atmungsaktiver Handrücken
• Gauge: 13
• Länge: 21 bis 27 cm
• Größen: 5, 6, 7, 8, 9, 10
• Oberflächenwiderstand: 1,8E+10 Ω (gemessen in der Handfläche bei 25 % relativer Luftfeuchtigkeit)
• Vertikaler Widerstand: 9,2E+8 Ω (gemessen in der Handfläche bei 25 % relativer Luftfeuchtigkeit)
• Verpackungseinheit: 1 Paar pro Beutel, 12 Paare pro Beutel, 96 Paare pro Karton
Normen:
• EN 388: Leistungsstufe 3121X für den Schutz gegen mechanische Risiken wie Abrieb, Schnitt, Weiterreißen und Durchstich
• EN 21420: Fingerfertigkeitsstufe 5/5 für maximale Präzision bei feinmechanischen Arbeiten
• Verordnung (EU) 2016/425: CE-zertifizierte persönliche Schutzausrüstung gemäß europäischen Sicherheitsanforderungen
Eigenschaften:
Die Ultrane 549 Schutzhandschuhe bestehen aus einem nahtlosen Strickträger mit Polyurethan-Beschichtung. Diese Kombination gewährleistet eine ausgezeichnete Tastempfindlichkeit bei feinmotorischen Arbeiten. Die zellulare Struktur des Polyurethans unterstützt den Feuchtigkeitstransport, während die offene Struktur des Liners eine effektive Belüftung der Hand ermöglicht. Der atmungsaktive Handrücken verbessert zusätzlich die Luftzirkulation während des Einsatzes. Die silikonfreie Ausführung verhindert Rückstände auf empfindlichen Oberflächen, insbesondere vor Lackierprozessen. Der Handschuh enthält DMF-Spuren innerhalb der zulässigen Arbeitsplatzgrenzwerte. Eine spezielle Verpackung ermöglicht zudem den Einsatz in Automatenlösungen.
Spezifikationen:
• Material: Polyurethan
• Farbe: Weiß
• Innenausführung: nahtloser Strickträger
• Außenausführung: atmungsaktiver Handrücken
• Gauge: 13
• Länge: 21 bis 27 cm
• Größen: 5, 6, 7, 8, 9, 10
• Oberflächenwiderstand: 1,8E+10 Ω (gemessen in der Handfläche bei 25 % relativer Luftfeuchtigkeit)
• Vertikaler Widerstand: 9,2E+8 Ω (gemessen in der Handfläche bei 25 % relativer Luftfeuchtigkeit)
• Verpackungseinheit: 1 Paar pro Beutel, 12 Paare pro Beutel, 96 Paare pro Karton
Normen:
• EN 388: Leistungsstufe 3121X für den Schutz gegen mechanische Risiken wie Abrieb, Schnitt, Weiterreißen und Durchstich
• EN 21420: Fingerfertigkeitsstufe 5/5 für maximale Präzision bei feinmechanischen Arbeiten
• Verordnung (EU) 2016/425: CE-zertifizierte persönliche Schutzausrüstung gemäß europäischen Sicherheitsanforderungen
Stärken
• Hohe Tastempfindlichkeit für präzises Greifen und Handling kleiner Bauteile
• Optimale Belüftung durch atmungsaktiven Handrücken und offenen Liner
• Keine Rückstände auf sensiblen Oberflächen dank silikonfreier Ausführung
• Hervorragende Fingerfertigkeit für anspruchsvolle Montagearbeiten
• Optimale Belüftung durch atmungsaktiven Handrücken und offenen Liner
• Keine Rückstände auf sensiblen Oberflächen dank silikonfreier Ausführung
• Hervorragende Fingerfertigkeit für anspruchsvolle Montagearbeiten
Anwendungen
Diese leichten Montagehandschuhe eignen sich ideal für präzise Handhabungsarbeiten in verschiedenen Industriebereichen. In der Metall- und Automobilindustrie werden sie für Feinmontage, Kleinteilmontage und Sortierarbeiten eingesetzt. In der Elektronikfertigung kommen sie bei der Montage von Komponenten und beim Handling empfindlicher Mikroprozessoren zum Einsatz. Auch in der Kosmetik- und Pharmaindustrie werden sie bei der Herstellung und Verarbeitung sensibler Produkte verwendet, bei denen hohe Präzision und Fingergefühl erforderlich sind.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
| Hauptmaterial | polyurethan |
| Schutzklasse | nein |
| Nutzungsumgebung | trocken |
| Werkstoff | nahtloses stricktrikot |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,40 € exkl. MwSt.
/ 96 Paar
102,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std