48-703-10 GRAU Mechanik-Schutzhandschuh EDGE

Kante 48703

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ansell:48-703-10
Rubix:2767325
Hersteller:48703100
EAN:10076490456235
48-703-10 GRAU Mechanik-Schutzhandschuh EDGE

Technische Zusammenfassung

Größe10
Beschichtung der Handschuheleder
Abriebwiderstandswert4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 48-703-10 GRAU Mechanik-Schutzhandschuh EDGE


  • Der EDGE® 48-703 ist mit einem nahtlosen Innenhandschuh und einem gestrickten Handgelenk ausgestattet, um bei schnittfesten Anwendungen eine gute Passform zu bieten. Er vereint ein hohes Maß an Schnitt-, Abrieb- und Hitzebeständigkeit in einem Handschuh.
  • Darüber hinaus bietet er eine gute Sensibilität, Passform und Dämpfung.
  • Die Lederverstärkung in der Handfläche bietet dem Arbeiter Schutz bei der Handhabung von Schnitten und heißen Teilen.
Kostengünstige Alternative im Vergleich zu mittelschwerem Leder, dicker Baumwolle, HPPE oder Aramid und Vermeidung doppelter Handschuhe.

Stärken

  • Gute Fingerfertigkeit und Flexibilität
  • Mittlerer Schnittschutz und hohe Abriebfestigkeit
  • Gute Griffigkeit in trockener und leicht öliger Umgebung
  • Das Lederpolster bietet zusätzliche Sicherheit in Bezug auf Griffigkeit, Schnitt- und Abriebschutz sowie Polsterung bei Stanzarbeiten

Anwendungen

Umgang mit leicht öligen Metallteilen und Blechen|Stanzerei|Primärmontage

Technische Informationen


Attribute
Größe10
Beschichtung der Handschuheleder
Abriebwiderstandswert4
Hauptmaterialleder
Packung12 paare im polybeutel; 6 polybeutel im karton
Werkstofflederhandfläche (oberfläche);leder (mantel);polyethylen, fiberglas (futter)
18,79 € exkl. MwSt.
/ Paar
22,36 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen

Größe

Hauptmaterial