27-602-9 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr Hycron

Hycron®

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:27-602-9
Rubix:2007096
Hersteller:27602090
EAN:0076490498849
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe9
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert4
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 27-602-9 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr Hycron


Die ActivArmr® Hycron® 27-602 Schutzhandschuhe wurden speziell entwickelt, um Fachkräften beim Umgang mit abrasiven Materialien einen robusten und langlebigen Schutz zu bieten. Durch die ölabweisende Nitrilbeschichtung bilden sie eine hervorragende Barriere gegen Öle und Fette und überzeugen zudem durch eine ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Die silikonfreie Verarbeitung reduziert das Risiko von Verunreinigungen auf Metalloberflächen. Sie sind somit ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

Eigenschaften:
Diese Arbeitshandschuhe vereinen Flexibilität und Widerstandsfähigkeit dank einer einzigartigen Nitril-Formulierung. Diese macht sie dreimal langlebiger als herkömmliche Lederhandschuhe und deutlich geschmeidiger als PVC-beschichtete Varianten. Die vollständige Beschichtung schützt optimal vor Abrieb sowie dem Kontakt mit Ölen und Fetten und ermöglicht den sicheren Umgang mit scharfkantigen und rauen Materialien. Das Jerseyfutter aus Baumwolle sorgt für einen hohen Tragekomfort, absorbiert Schweiß und ist atmungsaktiv – perfekt für lange Arbeitseinsätze. Die silikonfreie Ausführung verhindert ungewollte Rückstände auf Metallflächen, was die Handschuhe ideal für Vorbereitungs- und Finish-Arbeiten macht.

Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Beschichtung: Vollbeschichtet
• Trägermaterial: Baumwolljersey
• Bündchenart: Strickbund
• Verarbeitung: Geschnitten und genäht
• Latexfrei: Ja
• Silikonfrei: Ja
• Antistatisch: Ja
• Farbe: Blau
• Waschtemperatur: 40 °C

Normen:
Dieser Arbeitshandschuh erfüllt die europäische Norm EN ISO 21420 sowie EN 388 mit der Klassifizierung 4121B. Dies bestätigt seine Abriebfestigkeit (4/4), Schnittfestigkeit (1/4), Weiterreißfestigkeit (2/4) und Durchstichfestigkeit (1/4). Die Schnittschutzleistung gemäß ISO EN 13997 liegt bei Stufe B.

Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) und bietet ein breites Sortiment an Produkten, darunter Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstung. Seit der Gründung im Jahr 1893 steht die Marke für Innovation und Qualität. Ansell entwickelt Produkte für unterschiedlichste Branchen, von der Industrie über das Gesundheitswesen bis hin zur Lebensmittelverarbeitung, stets unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards. Gleichzeitig legt das Unternehmen einen großen Wert auf Nachhaltigkeit und integriert umweltschonende Prozesse in die Produktion. Das Produktportfolio umfasst fortschrittliche Technologien, welche einen optimalen Schutz mit hohem Tragekomfort und Fingerfertigkeit vereinen. Ansell unterstützt seine Kunden dabei, die Sicherheit und Effizienz am Arbeitsplatz zu verbessern und bleibt so Vorreiter in der PSA-Branche.

Stärken

• Einzigartige Nitril-Formulierung für überlegene Flexibilität und Langlebigkeit
• Optimaler Schutz vor Abrieb, Ölen und Fetten
• Silikonfreie Verarbeitung zur Vermeidung von Metalloberflächen-Kontamination
• Baumwolljersey-Futter für atmungsaktiven Komfort und effektive Feuchtigkeitsaufnahme
• Dreifache Widerstandsfähigkeit im Vergleich zu klassischen Lederhandschuhen
• Strickbund für sicheren und komfortablen Sitz

Anwendungen

Die ActivArmr® Hycron® 27-602 Arbeitshandschuhe eignen sich hervorragend für das Handling von Blechen und Platten, Montagearbeiten und die Metallverarbeitung sowie für Druckgussverfahren. Sie sind auch ideal für das Bearbeiten und Nachbearbeiten von Strukturbauteilen, das Anschließen von Komponenten und die Sichtprüfung von Teilen. Hauptsächlich werden sie in den Bereichen Automobilindustrie, Industrieanlagenbau und Metallverarbeitung eingesetzt und bieten dort einen zuverlässigen und langlebigen Schutz in abrasiven und öligen Arbeitsumgebungen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht117 g
Größe9
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert4
Hauptmaterialbaumwolle
3,83 € exkl. MwSt.
/ Paar
4,56 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe