U.232-270 Aussen- und Innenabzieher 148 - 276 mm

U.232 - Abzieher 2 Schiebeklemmen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:U.232-270
Rubix:3669625
EAN:3148517712195
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Greifer2
Innenkapazität276 mm
Außenkapazität255 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : U.232-270 Aussen- und Innenabzieher 148 - 276 mm


Für vielfältige Demontageprozesse entwickelt, bieten die Facom U.232-Abzieher eine leistungsstarke und flexible Lösung für Innen- und Außenabzüge. Ihre hohe Robustheit sowie die lebenslange Garantie machen sie zu idealen Werkzeugen für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

Eigenschaften:
Die Abzieher dieser Serie zeichnen sich durch ein Zweigriffsystem mit verschiebbaren Greifarmen und präzisen Greifnasen aus. Jeder Abzieher lässt sich mit demselben Griffarm-Satz für Innen- oder Außenabzüge konfigurieren – ein entscheidender Vorteil für maximale Flexibilität im Wartungsumfeld. Integrierte Anschlagstopper an der Traverse verhindern das Abfallen der Greifarme während der Positionierung. Gefertigt aus hochwertigem legiertem Stahl kombinieren die U.232-Modelle eine hohe mechanische Belastbarkeit mit einer langen Lebensdauer. Sämtliche Ausführungen sind durch eine lebenslange Garantie abgesichert – ein klares Qualitätsversprechen der Marke Facom.

Spezifikationen:
• Typ: Selbstklemmender 2-Arm-Abzieher mit verschiebbaren Greifarmen
• Material: Legierter Stahl
• Innenabzug-Kapazität: 65–346 mm je nach Modell
• Außenabzug-Kapazität: 30–325 mm je nach Modell
• Abzugskraft: 1,5–5 t, modellabhängig
• Höhe (H): 133–345 mm
• Länge (L): 115–449 mm
• Viele Ausführungen verfügbar
• Selbstklemmung: Ja
• Einsatzbereich: Innen- und Außenabzug
• Garantie: Lebenslange Ersatzgarantie

Stärken

• Ein Werkzeug, ein Greifarm-Satz: Innen- und Außenabzüge ohne Umrüsten
• Höhere Arbeitssicherheit und Effizienz dank integrierter Absturzsicherungen
• Selbstklemmende Funktion für sicheren Halt ohne zusätzlichen Kraftaufwand
• Lebenslange Garantie gegen Herstellungsfehler und übermäßigen Verschleiß

Anwendungen

Die Facom U.232-Abzieher sind für Wartungs- und Instandhaltungsaufgaben an mechanischen Baugruppen in Industrie, Automobiltechnik und Fertigung ausgelegt. Durch ihre variable Konfiguration eignen sie sich ideal für das Abziehen von Lagern, Riemenscheiben, Zahnrädern und kraftschlüssig montierten Ringen. Sie kommen bevorzugt in Wartungswerkstätten, Montagebereichen und Reparaturservices zum Einsatz – überall dort, wo Sicherheit, Zuverlässigkeit und präzise Demontageprozesse höchste Priorität haben.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7700 g
Verpackungsmaße (L x B x H)700x105x80 mm
Gewicht der Verpackung7732 g
Anzahl Greifer2
Innenkapazität276 mm
Außenkapazität255 mm
Tiefe190 mm
Extraktionskraft5 t
Typu.232-270
315,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
375,60 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage