1.07/2A1-B Universal-Abzieher 3-armig, Ganzstahlhaken, Hakenbremse
Universal-Abzieher
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:1.07/2A1-B
Rubix:1245486
Hersteller:1957988
EAN:4036976121612


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Greifer | 3 |
|---|---|
| Innenkapazität | 260 mm |
| Außenkapazität | 200 mm |
Produktdetails : 1.07/2A1-B Universal-Abzieher 3-armig, Ganzstahlhaken, Hakenbremse
Sicherer Halt und zentrisches Abziehen durch gleichmäßige Lastverteilung auf 3 Abzughaken, Abzughaken aus einem Stück geschmiedet, Mit Hakenbremse - Sicherung gegen ungewolltes Verrutschen der Haken. Auf Tastendruck kann der Haken auf der Traverse verschoben werden, Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar, Austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar, Nachrüstbar mit Hydraulikspindel (s. Tabelle)
Stärken
-Gleichmäßige Lastverteilung auf 3 Beine sorgt für sicheren Halt und ausgewogenen Zug
Zugbeine aus einem Stück geschmiedet
Mit Beinbremse - verhindert ungewolltes Beinabrutschen. Der Schenkel kann per Knopfdruck an der Traverse entlang geschoben werden
Kann durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendet werden
Austauschbare Haken für verschiedene Spanntiefen erhältlich
Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle)
Zugbeine aus einem Stück geschmiedet
Mit Beinbremse - verhindert ungewolltes Beinabrutschen. Der Schenkel kann per Knopfdruck an der Traverse entlang geschoben werden
Kann durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendet werden
Austauschbare Haken für verschiedene Spanntiefen erhältlich
Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle)
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Greifer | 3 |
|---|---|
| Innenkapazität | 260 mm |
| Außenkapazität | 200 mm |
| Tiefe | 150 mm |
| Extraktionskraft | 5 t |
| Durchmesser | 22 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
219,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
260,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen