1.10/1 Abzieher 2-armig 90x80 mm

Abzieher

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:1.10/1
Rubix:1245530
Hersteller:8002600
EAN:4036976104325
1.10/1 Abzieher 2-armig 90x80 mm

Technische Zusammenfassung

Anzahl Greifer2
Tiefe80 mm
Extraktionskraft2 t

Produktdetails : 1.10/1 Abzieher 2-armig 90x80 mm


Bewährte, kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellager usw., Die doppelseitig verwendbaren breiten oder schmalen Hakenenden pressen sich beim Belasten selbsttätig an, Die breiten Hakenenden der Abzieher No. 1.10/2, /3, /4 und /5 sind mit 8 mm Schlitzen versehen, so dass Scheiben oder Zahnräder auch mit Hilfe von 8 mm Schrauben abgezogen werden können

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Greifer2
Tiefe80 mm
Extraktionskraft2 t
69,36 exkl. MwSt.
/ Stück
82,54 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage