Referenzen
Gedore:1.06/2A-3
Rubix:1245465
Hersteller:8108780
EAN:4036976103434


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Greifer | 2 |
|---|---|
| Innenkapazität | 260 mm |
| Außenkapazität | 200 mm |
Produktdetails : 1.06/2A-3 Universal-Abzieher 2-armig 200x300 mm
Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung, Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen, Verlängerte Abzughaken, Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar, Austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar, Nachrüstbar mit Hydraulikspindel (s.Tabelle)
Stärken
-Starkes Gesenkschmiedemuster
Skala zur gleichmäßigen Einstellung der Abziehschenkel. Ermöglicht zentriertes Abziehen mit optimaler Krafteinleitung auch bei extrem hohen Abzugskräften
Verlängerte Abzugsbeine
Einsatz als Außen- und Innenabzieher durch Umstecken der Haken möglich
Austauschbare Haken für verschiedene Spanntiefen erhältlich
Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle)
Skala zur gleichmäßigen Einstellung der Abziehschenkel. Ermöglicht zentriertes Abziehen mit optimaler Krafteinleitung auch bei extrem hohen Abzugskräften
Verlängerte Abzugsbeine
Einsatz als Außen- und Innenabzieher durch Umstecken der Haken möglich
Austauschbare Haken für verschiedene Spanntiefen erhältlich
Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle)
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Greifer | 2 |
|---|---|
| Innenkapazität | 260 mm |
| Außenkapazität | 200 mm |
| Tiefe | 300 mm |
| Extraktionskraft | 5 t |
| Durchmesser | 22 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
190,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
226,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort