Kontaktrohr Spartex 865767, Durchmesser des Drahtes: 1.2 mm | Länge: 30 mm

Taschenlampe mig Ergoblau 500 4m

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:865767
Rubix:3527571
EAN:3660338199738
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes1,2 mm
Typ865767 4 m ergoblue 500 mig schweißbrenner drahtdurchmesser 1,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 865767 4 M Ergoblue 500 MIG Schweißbrenner Drahtdurchmesser 1,2 mm


Wasserkühlung..
Länge: 4 Meter.
Euro-Steckverbinder …
Kabeldurchmesser: 1,0 bis 2,4 mm.
Einschaltdauerfaktor bei 100 %: 500A CO2 – 450A Mix
Druck: 2 bis 4 bar

Stärken

Ergonomischer Griff, der das Gewicht optimal verteilt und die Verwendung der Fackel überschaubar macht. Hoher Widerstand, maximale Flexibilität und Frequenzkabel. Schwenkgelenk für Bewegungsfreiheit. Langlebige Verbrauchsmaterialien für optimale Leistung.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser des Drahtes1,2 mm
Typ865767 4 m ergoblue 500 mig schweißbrenner drahtdurchmesser 1,2 mm
Länge30 mm
17,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
20,47 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Typ