Kontaktrohr Spartex 865741, Durchmesser des Drahtes: 0.8 mm | Länge: 30 mm
Brenner mig ergoblue 36 4m
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:865741
Rubix:3527567
EAN:3660338199585


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
|---|---|
| Typ | 865741 4 m ergoblue 36 mig schweißbrenner drahtdurchmesser 0,8 mm |
Produktdetails : 865741 4 M Ergoblue 36 MIG Schweißbrenner Drahtdurchmesser 0,8 mm
Luftkühlung.
Länge 4 Meter.
Euro-Anschluss.
Drahtdurchmesser: 1,2 bis 1,6 mm
Betriebsfaktor bei 60 %: 340 A CO2 – 320A Mix
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser des Drahtes | 0,8 mm |
|---|---|
| Typ | 865741 4 m ergoblue 36 mig schweißbrenner drahtdurchmesser 0,8 mm |
| Länge | 30 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
14,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen