Kegelrollenlager Timken 42376, Außendurchmesser: 148.43 mm | Innendurchmesser: 95.25 mm | Breite: 28.971 mm

Timken-Kegelrollenlager 42000

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:42376
Rubix:843081
Hersteller:100048764
EAN:0053893285627
42376 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser95,25 mm
Außendurchmesser148,43 mm
Breite28,971 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 42376 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Einreihige Kegelrollenlager sind die einfachsten und am weitesten verbreiteten Lager, die aus einem Konus und einer Schale bestehen. Timken ließ das erste 1898 patentieren und bietet heute die weltweit größte Auswahl an zölligen und metrischen Größen an. Dies ist der einfachste und am weitesten verbreitete Typ von Kegelrollenlagern. Es besteht aus zwei trennbaren Hauptteilen: dem Innenring und dem Außenring. Es wird in der Regel in gegenüberliegenden Paaren auf einer Welle montiert.
Dieser Kegel muss mit einem passenden Topf gekauft werden.

Stärken

Einzelkonus. Ein einteiliger Käfig aus gepresstem Stahl hält die Rollen auf dem Konus und sorgt für einen gleichmäßigen Abstand zwischen ihnen. Stiftkäfige sind ebenfalls erhältlich.

Anwendungen

Fahrzeug-Vorderräder; Differential- und Ritzelkonfigurationen; Förderbandrollen; Werkzeugmaschinenspindeln; Anhängerräder

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28,971x121,412x121,412 mm
Bruttogewicht1155 g
Verpackungsmaße (L x B x H)154,432x154,432x39,116 mm
Gewicht der Verpackung1154,8 g
Innendurchmesser95,25 mm
Außendurchmesser148,43 mm
Breite28,971 mm
Lagerspielcn
Serie42000
Käfigstahl
139,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
165,47 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an