Kegelrollenlager SKF 32215, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 75 mm | Breite: 33.25 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:32215
Rubix:2112931
EAN:7316577327673


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 33,25 mm |
Produktdetails : 32215 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF
Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 33,25 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 4000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 33,25 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 212000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 197000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen