Kegelrollenlager FAG 30208-XL, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 18 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:30208-XL
FAG:30208-XL
Rubix:1896564
Hersteller:0858789870000
EAN:4054369247763


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 30208-XL (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG
Die Schaeffler Kegelrollenlager der Baureihe 302 in X-Life Qualität bieten hohe Tragfähigkeit und hervorragende Präzision. Diese einreihigen Kegelrollenlager sind für eine Vielzahl von Anwendungen in der Automobilindustrie und im Maschinenbau geeignet. Sie zeichnen sich durch eine hervorragende Lastaufnahme und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibrationen und Stößen aus, wodurch sie selbst in extremen Betriebsbedingungen zuverlässig arbeiten.
Dank der X-Life Technologie profitieren Sie von einer erhöhten Lebensdauer und einer besseren Energieeffizienz. Die optimierte Geometrie der Kegelrollen sorgt für reduzierte Reibung und weniger Wärmeentwicklung, was die Betriebskosten senkt. Ideal für Maschinen und Fahrzeuge, die hohe dynamische Belastungen und Drehzahlen erfordern.
Dank der X-Life Technologie profitieren Sie von einer erhöhten Lebensdauer und einer besseren Energieeffizienz. Die optimierte Geometrie der Kegelrollen sorgt für reduzierte Reibung und weniger Wärmeentwicklung, was die Betriebskosten senkt. Ideal für Maschinen und Fahrzeuge, die hohe dynamische Belastungen und Drehzahlen erfordern.
Kegelrollenlager 302, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Stärken
- Schaeffler Kegelrollenlager halten selbst den höchsten radialen und axialen Kräften stand
- Hohe Laufgenauigkeit und Steifigkeit
- Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- Kegelrollenlager in X-life-Qualität steigern die Gesamtwirtschaftlichkeit und verbessern den CO₂ Footprint Ihrer Maschinen und Anlagen
- Erhöhung der dynamischen Tragzahl ermöglicht eine Verdopplung der Laufzeiten bei gleichen Betriebsbedingungen und Bauraum
- Geringster Verschleiß und Geräuschbelastung durch optimierte Oberflächenfeinstruktur
- Geringere Wärmeentwicklung im Lager durch einen reibungsärmeren und energieeffizienteren Lauf
- Werkstoff, Wärmebehandlung und Oberflächen sind ideal für anspruchsvolle Anforderungen
- Für zahlreiche Industrieanwendungen geeignet wie z.B. in Landmaschinen, Getrieben, und Bahnanwendungen
- Hohe Laufgenauigkeit und Steifigkeit
- Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- Kegelrollenlager in X-life-Qualität steigern die Gesamtwirtschaftlichkeit und verbessern den CO₂ Footprint Ihrer Maschinen und Anlagen
- Erhöhung der dynamischen Tragzahl ermöglicht eine Verdopplung der Laufzeiten bei gleichen Betriebsbedingungen und Bauraum
- Geringster Verschleiß und Geräuschbelastung durch optimierte Oberflächenfeinstruktur
- Geringere Wärmeentwicklung im Lager durch einen reibungsärmeren und energieeffizienteren Lauf
- Werkstoff, Wärmebehandlung und Oberflächen sind ideal für anspruchsvolle Anforderungen
- Für zahlreiche Industrieanwendungen geeignet wie z.B. in Landmaschinen, Getrieben, und Bahnanwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 302 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 11600 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 19,75 mm |
| Norm | DIN 720 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 67000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 77000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort