Kegelrollenlager FAG 32312-A, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 37 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:32312-A
Rubix:102641
Hersteller:0167130360000
EAN:4064328809178


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 37 mm |
Produktdetails : 32312-A (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG
Kegelrollenlager 323, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 49x130x130 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2970 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 37 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 323..-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 4000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 48,5 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 310000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 242000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
128,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std