Kegelrollenlager Timken 35175/35326, Außendurchmesser: 82.931 mm | Innendurchmesser: 44.45 mm | Breite: 22.225 mm

Timken-Kegelrollenlager 35100

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:35175/35326
Rubix:842016
EAN:0053893656946
35175/35326 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser44,45 mm
Außendurchmesser82,931 mm
Breite22,225 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 35175/35326 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Timken®-Kegelrollenlager bewältigen sowohl Radial- als auch Axiallasten, selbst unter den härtesten Bedingungen. Sie sind unser Flaggschiff und in Tausenden von Kombinationen und verschiedenen Konfigurationen erhältlich, oft mit kundenspezifischen Geometrien, technischen Oberflächen oder speziellen Dichtungslösungen.

Anwendungen

Allgemeine Industrie- und Automobilanwendungen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)22,225x82,931x82,931 mm
Bruttogewicht485 g
Verpackungsmaße (L x B x H)26,67x95,758x95,758 mm
Innendurchmesser44,45 mm
Außendurchmesser82,931 mm
Breite22,225 mm
Lagerspielcn
Serie35100
Käfigstahl
186,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
221,39 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an