Kegelrollenlager SKF 32221, Außendurchmesser: 190 mm | Innendurchmesser: 105 mm | Breite: 53 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:32221
Rubix:8697
EAN:7316577327697
32221 (SKF) Kegelrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser105 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite53 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32221 (SKF) Kegelrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF


Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser105 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite53 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Referenzdrehzahl2800 rpm
Grenzdrehzahl3400 rpm
Gesamtbreite Lager53 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r510000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr443000 N
237,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
282,86 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an