Kegelrollenlager FAG 31308-XL, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 17 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:31308-XL
FAG:31308-XL
Rubix:1363264
Hersteller:0804197980000
EAN:4064327945013
31308-XL (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 31308-XL (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG


Die Schaeffler Kegelrollenlager der Baureihe 313 in X-Life Qualität sind speziell für hohe Anforderungen an Präzision und Tragfähigkeit konzipiert. Sie eignen sich ideal für Anwendungen im Maschinenbau, der Automobilindustrie und in Fahrzeugkomponenten, die eine exakte Ausrichtung und hohe Belastbarkeit erfordern. Die X-Life Technologie sorgt für eine längere Lebensdauer und höhere Effizienz, während sie gleichzeitig die Betriebskosten senkt.

Mit ihrer robusten Konstruktion und exzellenten Vibrationsresistenz bieten diese Kegelrollenlager eine zuverlässige Leistung in rauen Arbeitsumgebungen und unter extremen Belastungen. Sie sind perfekt geeignet für Getriebe, Achsen und andere mechanische Komponenten, die kontinuierlich hohen Kräften ausgesetzt sind.
Kegelrollenlager 313, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise

Stärken

- Schaeffler Kegelrollenlager halten selbst den höchsten radialen und axialen Kräften stand
- Hohe Laufgenauigkeit und Steifigkeit
- Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- Kegelrollenlager in X-life-Qualität steigern die Gesamtwirtschaftlichkeit und verbessern den CO₂ Footprint Ihrer Maschinen und Anlagen
- Erhöhung der dynamischen Tragzahl ermöglicht eine Verdopplung der Laufzeiten bei gleichen Betriebsbedingungen und Bauraum
- Geringster Verschleiß und Geräuschbelastung durch optimierte Oberflächenfeinstruktur
- Geringere Wärmeentwicklung im Lager durch einen reibungsärmeren und energieeffizienteren Lauf
- Werkstoff, Wärmebehandlung und Oberflächen sind ideal für anspruchsvolle Anforderungen
- Für zahlreiche Industrieanwendungen geeignet wie z.B. in Landmaschinen, Getrieben, und Bahnanwendungen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht730 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite17 mm
Lagerspielcn
Serie313
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl9600 rpm
Gesamtbreite Lager25,25 mm
NormDIN 720
Statische Tragzahl, radial - C0r83000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr89000 N
Zolltarifcode84822000
52,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,19 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an