Kegelrollenlager Timken HM89449-99401, Außendurchmesser: 76.2 mm | Innendurchmesser: 36.513 mm | Breite: 28.575 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:HM89449-99401
Rubix:172550
EAN:0053893659114




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 36,513 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 76,2 mm |
| Breite | 28,575 mm |
Produktdetails : HM89449-99401 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Einreihiges Kegelrollenlager Timken HM89449-99401 (TS) für präzise Ausrichtung und stabile Kraftübertragung. d=36,513 mm, D=76,2 mm, Breite=28,575 mm; C0r=119000 N, Cr=110000 N.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 29,37x76,2x76,2 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 626 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 33,3756x85,8012x85,8012 mm |
| Innendurchmesser | 36,513 mm |
| Außendurchmesser | 76,2 mm |
| Breite | 28,575 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Serie | hm89400 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 29,37 mm |
| Norm | ISO |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 119000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 110000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage