HRS024-AF-20-MT Kühl- und Temperiergerät

Thermo-Kühler

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:HRS024-AF-20-MT
Rubix:2220155
Hersteller:HRS024-AF-20-MT
EAN:3618036091700
HRS024-AF-20-MT Kühl- und Temperiergerät

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/2;3/8 ''
Volumenstrom14 l/min
Min. Betriebsdruck3,2 bar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : HRS024-AF-20-MT Kühl- und Temperiergerät


Kühlleistung: 1.1 kW bis 17.5 kW (50 Hz)
Temperaturstabilität: ±0.1 °C bis ±1 °C
Einstellbarer Temperaturbereich: 5 bis 40 °C
Mit Heizfunktion und Selbstdiagnose.
HRS, Kühl- und Temperiergerät, Kompaktausführung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)377x640x522 mm
Bruttogewicht43000 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2;3/8 ''
Volumenstrom14 l/min
Min. Betriebsdruck3,2 bar
Max. Betriebsdruck3,2 bar
Werkstoffedelstahl; kupfergelöteter wärmetauscher; bronze; messing; sic; aluminiumoxid-keramik; kohlenstoff; pp; pe; pom; fkm; epdm; pvc
Verbindungrc1/2; rc3/8
HerkunftslandJP
7.996,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
9.515,83 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage