MS4-LDM1-1/4-P10-Z Druckluftaufbereitung, Reihe MS
MS4 Membranlufttrockner
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:MS4-LDM1-1/4-P10-Z
Rubix:442550
Hersteller:543633
EAN:4052568182106

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 3 bar |
| Max. Betriebsdruck | 12,5 bar |
Produktdetails : MS4-LDM1-1/4-P10-Z Druckluftaufbereitung, Reihe MS
Membran-Lufttrockner MS4-LDM1-1/4-P10-Z Reduzierter Drucktaupunkt, mit Metallschale, Durchflussrichtung von rechts nach links. Baugröße=4, Baureihe=MS, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Konstruktiver Aufbau=Membrantrockner, Betriebsdruck=3 - 12,5 bar
Membran-Lufttrockner MS4-LDM1-1/4-P10-Z Reduzierter Drucktaupunkt, mit Metallschale, Durchflussrichtung von rechts nach links. Baugröße=4, Baureihe=MS, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Konstruktiver Aufbau=Membrantrockner, Eingangsdruck 1=3 - 12,5 bar
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 3 bar |
| Max. Betriebsdruck | 12,5 bar |
| Werkstoff | aluminium-druckguss |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
777,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
925,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen