HRSH150-AF-40 Kühl- und Temperiergerät

Thermo-Kühler

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:HRSH150-AF-40
Rubix:2220172
Hersteller:HRSH150-AF-40
EAN:3618036089677
HRSH150-AF-40 Kühl- und Temperiergerät

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)g 1 ''
Volumenstrom130 l/min
Min. Betriebsdruck1 bar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : HRSH150-AF-40 Kühl- und Temperiergerät


Hervorragende Energieeinsparung dank des Dreifach-Inverters.
HRSH, Kühl- und Temperiergerät, Große Ausführung, Luftgekühlte Ausführung 400V

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1 ''
Volumenstrom130 l/min
Min. Betriebsdruck1 bar
Max. Betriebsdruck5 bar
Werkstoffedelstahl, kupfer (hartlöten), messing, bronze; ptfe, pu, fkm, epdm, pvc, nbr, pom, pe, nr
Verbindunganschlussgewinde für zirkulationsfluid: g1 (symbol f) inkl. rc-g-adapter-set für option f
HerkunftslandJP
26.541,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
31.584,94 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage