IDG10-F02B Membrantrockner

Membran-Lufttrockner

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:IDG10-F02B
Rubix:2214556
Hersteller:IDG10-F02B
IDG10-F02B Membrantrockner

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/4 ''
Volumenstrom125 l/min
Min. Betriebsdruck3 bar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : IDG10-F02B Membrantrockner


Die Membran-Lufttrockner-Serie IDG ist als Einzelgerät oder als Kombigerät erhältlich. Die IDG/M-Modelle kombinieren einen Nebelabscheider und einen Mikro-Nebelabscheider in einem Gerät. Die IDG/V-Modelle kombinieren einen Regler mit dem IDG/M-Modell. Als Option ist das Ableiten der Spülluft über einen One-Touch-Anschluss möglich. Wird die Spülluft nicht in der Umgebung des Membran-Lufttrockners abgeführt, wird die Luft über eine Leitung vom Trockner weggeleitet.
IDG, Membrantrockner

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht474 g
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/4 ''
Volumenstrom125 l/min
Min. Betriebsdruck3 bar
Max. Betriebsdruck8,5 bar
Werkstoffplatin-silber-beschichtet
Verbindungg 1/4
HerkunftslandJP
779,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
927,15 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen