Referenzen
SMC:IDFA80-23
Rubix:3335620
EAN:3618036084924

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | r 2 '' |
|---|---|
| Volumenstrom | 12000 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 1,5 bar |
Produktdetails : IDFA80-23 Druckluft-Kältetrockner
Die Kältetrockner-Serie IDF verwendet, in Übereinstimmung mit dem Montrealer Protokoll, die Kältemittel R134a und R407C, um jede Schädigung der Ozonschicht der Erde zu verhindern. (Mittelgroße Serien verwenden R22). Die Serie IDF kann eine Einlasstemperatur von 40°C aufnehmen. Die Korrosionsbeständigkeit wird durch einen aus Edelstahl gefertigten Plattenwärmetauscher verbessert.
Stärken
• Erhebliche Reduzierung der Installationsarbeitsstunden
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | r 2 '' |
|---|---|
| Volumenstrom | 12000 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 1,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | edelstahl (wärmetauscher) |
| Verbindung | r2 (rohrgewinde) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.073,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.037,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage