PDAD-51-G3/8 Adsorptionstrockner

PDAD Adsorptionstrockner

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:PDAD-51-G3/8
Rubix:447500
Hersteller:552173
EAN:4052568193959
PDAD-51-G3/8 Adsorptionstrockner

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)3/8 ''
Volumenstrom510 l/min
Min. Betriebsdruck4 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PDAD-51-G3/8 Adsorptionstrockner


Adsorptionstrockner PDAD-51-G3/8 für trockene und saubere Druckluft. Einbaulage=(* senkrecht, * waagrecht), Konstruktiver Aufbau=kaltregenerierender Adsorptionstrockner, Eingangsdruck 1=4 - 16 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb nicht möglich
Adsorptionstrockner PDAD-51-G3/8 für trockene und saubere Druckluft. Einbaulage=(* senkrecht, * waagrecht), Konstruktiver Aufbau=kaltregenerierender Adsorptionstrockner, Eingangsdruck 1=4 - 16 bar, Betriebsmedium=gefilterte, nicht geölte Druckluft, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-Druckgeräte-Richtlinie, * nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-Niederspannungs-Richtlinie)

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser (Zoll)3/8 ''
Volumenstrom510 l/min
Min. Betriebsdruck4 bar
Max. Betriebsdruck16 bar
Werkstoffaluminium-knetlegierung
Zolltarifcode84193900
4.455,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.302,10 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen