IDFA15E1-23 Kältetrockner

Kältetrockner

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:IDFA15E1-23
Rubix:2219771
IDFA15E1-23 Kältetrockner

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1 ''
Volumenstrom2800 l/min
Min. Betriebsdruck1,5 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IDFA15E1-23 Kältetrockner


Längere Lebensdauer des Luftsystems
Hohe Korrosionsbeständigkeit durch den Einsatz eines Edelstahl-Wärmetauschers
Effizientes Trocknen bei geringem Druckverlust
Kompakte Bauweise
Einfache Wartung.

Stärken

•Verbesserte Korrosionsbeständigkeit durch den Einsatz eines plattenförmigen Wärmetauschers aus Edelstahl
Entspricht den EG-Richtlinien (mit CE-Kennzeichnung)
Nenn-Eintrittsbedingung 35°C
Kältemittel: R134a (HFC)

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser (Zoll)1 ''
Volumenstrom2800 l/min
Min. Betriebsdruck1,5 bar
Max. Betriebsdruck16 bar
Verbindungrc 1
2.228,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.652,09 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage