270.601 Temperier-Einstecktülle DN 6, Schlauchanschluss 9 mm
Temperier-Einstecktülle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:270.601
Rubix:802157
Hersteller:107930
EAN:4047322258203

Dokumente
Produktdetails : 270.601 Temperier-Einstecktülle DN 6, Schlauchanschluss 9 mm
Temperier-Einstecktülle DN 6 LW 9 mmohne Absperrventil Messing . Kompatibel mit System HASCO Z 8 / Für Temperieranwendungen mit Heiß- oder Kaltwasser bzw. Temperieröl z.B. für Kühlkreisläufe an Kunststoffmaschinen. / Wahlweise mit freiem Durchgang, einseitig oder beidseitig absperrend. / Alle Außengewindekupplungen mit Innenkegel DIN 3863.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | 9 mm |
| Werkstoff | messing 2.0401 |
| Gewicht | 0,013 kg |
| Max. Betriebsdruck | 15 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
