06B-2 Z 120 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Duplex 06B-2 Z 120 KS (Mecaline)

Tellerrad Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:D06B2120
Rubix:3169599
EAN:3660338311741
06B-2 Z 120 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Duplex 06B-2 Z 120 KS (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung9,525 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne20
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-2 Z 120 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Duplex 06B-2 Z 120 KS (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Tellerrad 06B2 Duplex - 120 Zähne - C45 Stahl

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung9,525 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne20
ISO-Code06b-2
Richtdurchmesser363,86 mm
Außendurchmesser368,3 mm
Werkstoffc45-stahl
Gesamtbreite15,4 mm
Durchmesser der Bohrung20 mm
Nabendurchmesser20 mm
Kette06b-2
214,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
255,20 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage