12B-1 Z 30 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 12B-1 Z 30 KS (Mecaline)

Plattenrad Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:D12B1030
Rubix:3170435
EAN:3660338318627
12B-1 Z 30 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 12B-1 Z 30 KS (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne30
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-1 Z 30 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 12B-1 Z 30 KS (Mecaline)


Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenradscheibe Simplex 12B-1 Z 30 KS (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne30
ISO-Code12b-1
Richtdurchmesser182,25 mm
Außendurchmesser190,5 mm
Gesamtbreite49,8 mm
Durchmesser der Bohrung20 mm
Nabendurchmesser16 mm
39,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,80 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen