16B-1 Z 20 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 16B-1 Z 20 KS (Mecaline)

Plattenrad Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:D16B1020
Rubix:3170491
EAN:3660338320613
16B-1 Z 20 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 16B-1 Z 20 KS (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne20
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-1 Z 20 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 16B-1 Z 20 KS (Mecaline)


Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenradscheibe Simplex 16B-1 Z 20 KS (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne20
ISO-Code16b-1
Richtdurchmesser162,38 mm
Außendurchmesser173,2 mm
Gesamtbreite16,2 mm
Durchmesser der Bohrung19 mm
Nabendurchmesser20 mm
44,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,34 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen