06B-1 Z 45 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 06B-1 Z 45 KS (Mecaline)

Plattenrad Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:D06B1045
Rubix:3170277
EAN:3660338310713
06B-1 Z 45 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 06B-1 Z 45 KS (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne45
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-1 Z 45 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 06B-1 Z 45 KS (Mecaline)


Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenradscheibe Simplex 06B-1 Z 45 KS (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne45
ISO-Code06b-1
Richtdurchmesser136,54 mm
Außendurchmesser140,7 mm
Gesamtbreite5,3 mm
Durchmesser der Bohrung16 mm
Nabendurchmesser16 mm
14,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,23 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen