12B-1 Z 18 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 12B-1 Z 18 KS (Mecaline)

Plattenrad Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:D12B1018
Rubix:3170427
EAN:3660338318542
12B-1 Z 18 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 12B-1 Z 18 KS (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne18
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-1 Z 18 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 12B-1 Z 18 KS (Mecaline)


Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenradscheibe Simplex 12B-1 Z 18 KS (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne18
ISO-Code12b-1
Richtdurchmesser109,71 mm
Außendurchmesser118 mm
Gesamtbreite11,1 mm
Durchmesser der Bohrung19 mm
Nabendurchmesser14 mm
18,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,68 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen