06B-1 Z 15 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 06B-1 Z 15 KS (Mecaline)

Plattenrad Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:D06B1015
Rubix:3170252
EAN:3660338310461
06B-1 Z 15 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 06B-1 Z 15 KS (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne15
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-1 Z 15 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 06B-1 Z 15 KS (Mecaline)


Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenradscheibe Simplex 06B-1 Z 15 KS (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne15
ISO-Code06b-1
Richtdurchmesser45,81 mm
Außendurchmesser49,3 mm
Gesamtbreite5,3 mm
Durchmesser der Bohrung8 mm
Nabendurchmesser8 mm
3,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,55 € inkl. MwSt.