10B-1 Z 24 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 10B-1 Z 24 KS (Mecaline)

Plattenrad Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:D10B1024
Rubix:3170368
EAN:3660338316562
10B-1 Z 24 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 10B-1 Z 24 KS (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne24
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10B-1 Z 24 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 10B-1 Z 24 KS (Mecaline)


Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenradscheibe Simplex 10B-1 Z 24 KS (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne24
ISO-Code10b-1
Richtdurchmesser121,62 mm
Außendurchmesser128,3 mm
Gesamtbreite9,1 mm
Durchmesser der Bohrung12 mm
Nabendurchmesser12 mm
18,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,21 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std