08B-1 Z 18 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 08B-1 Z 18 KS (Mecaline)

Plattenrad Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:D08B1018
Rubix:3170312
EAN:3660338314605
08B-1 Z 18 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 08B-1 Z 18 KS (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne18
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-1 Z 18 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 08B-1 Z 18 KS (Mecaline)


Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenradscheibe Simplex 08B-1 Z 18 KS (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne18
ISO-Code08b-1
Richtdurchmesser73,14 mm
Außendurchmesser77,8 mm
Gesamtbreite7,2 mm
Durchmesser der Bohrung10 mm
Nabendurchmesser10 mm
4,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,91 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen